- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- エルボ 38のおすすめ人気ランキング
エルボ 38のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新714件の「エルボ 38」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ジョイント 30mm」、「φ38 エルボ」、「エルボ 32」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
38
仕様
回転止ねじ付
形状
エルボ
仕上
クローム
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
38
仕様
回転止ねじ付
形状
エルボ
止ねじ
M6
仕上
鏡面
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
材質
SUS316(SCS14)
アズワン品番
64-7855-04
ねじ径Rc
3/8”
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
エルボ
色
ブラック
仕上
黒塗装
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS